Victor
Victorの 水道・空調配管用工具
Victorの 配管カッター
Victorの 塩ビパイプカッター
エンビカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14282077
品番
VP42
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。
切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
用途
硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。
ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。
その他建築用ビニール樹脂材の切断。
トラスコ品番
814-4750
材質
アルミダイカスト
全長(mm)
235
切断能力(mm)
42
適合替刃
42
アタッチメント
有り