ネオックス・グラファイト(シャープペンシル替え芯)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個×36本) 注文コード 14282506 品番 HRFG09B
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。2010年の発売以来、多くのユーザーを支えてきました。
高純度グラファイト配合で濃くてなめらかな書き味
パッケージはシンプルなデザインに一新。文房具をカラーコーディネートして揃えて楽しむトレンドを踏まえ、他の文房具とも合わせやすい淡い色をケースに採用しました。

用途シャープペン替え芯 長さ(mm)60 シリーズネオックス・グラファイト(neox GRAPHITE) 芯径(mm)0.9 芯硬度B グリーン購入法適合 グリーンマーク認定 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
事務作業
製造業

リピーターで購入。モノタロウさんで購入出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする