カートリッジ型バッテリ動噴10L BP-10Li-RW1 希

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14282689 品番450127430
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!
使える除草剤散布用噴口が充実!
ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。
バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。
充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50〜90分の散布が可能です。

用途
【グラッパー25(人力用)】
少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)
発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。
【Zノズル(人力用)ノズルチップ】
多量散布除草剤用・扇形状の霧
粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
【広角除草噴口W型ノズルチップ】
多量散布除草剤用
粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】
少量散布除草剤用
粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
質量(kg)2.5 タンク容量(L)10 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(総吐出量)8.5〜76.5L 連続使用時間(分)50〜90 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(分)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする