麻場
麻場の 防除機・噴霧器
麻場の 動力式噴霧器
麻場の エンジン式動力式噴霧器
背負動噴 EP-315D1 麻場 「こすけ」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14282707
品番
450127490
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
麻場製エンジン「ASABA D26C」採用
エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。
除草剤の散布に最適です。
用途
【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】
扇形状の霧で広角散布できます。
一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。
【グラッパー25(動力用)】
少量散布除草剤用噴口。
目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。
【Zノズル動力用ノズルチップ】
多量散布除草剤専用噴口。
グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様
空冷2サイクル:D26C
型式
カスケード式
質量(kg)
7
タンク容量(L)
15
排気量(mL)
25.6
最高圧力(MPa)
1.2
燃料タンク容量(L)
0.65
吸水量(L/min)
1〜9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません