背負動噴 EP-220D1 麻場 「さすけ」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14282741 品番450127510
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)¥80,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。
パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。

用途
【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】
扇形状の霧で広角散布できます。
一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。
【グラッパー25(動力用)】
少量散布除草剤用噴口。
目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。
【Zノズル動力用ノズルチップ】
多量散布除草剤専用噴口。
グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C 型式プランジャ式 質量(kg)8.8 タンク容量(L)20 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 燃料タンク容量(L)0.65 吸水量(L)7.0/min
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする