GTD-BK グリップテープ 超衝撃吸収 オーエッチ工業 14282829

グリップテープ 超衝撃吸収

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード14282829品番GTD-BK
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
材質ポリウレタン幅(mm)27厚さ(mm)4全長(mm)1050ブラック質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする