APMジャパン
APMジャパンの ストレッチフィルム
APMジャパンの 小幅
カラーミニストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
黄
注文コード
14283005
品番
JPE10015020-YE
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品の保護や梱包、ゴミまとめを簡単に。
用途
荷物の識別やパレットの識別に。
長物の結束時の識別にも。
幅(mm)
100
色
黄
長さ(m)
150
厚さ(μm)
20
内径(mm)
約38
注意
※ハンドルは別売りです。