ミリオン
ミリオンの ビニールテープ
ミリオンの ビニールテープ一般用途
ブチルシール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻×1箱)
幅(mm)
20
注文コード
14283188
品番
ES-B32010S
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。
防水性、耐水性に優れています。
常時使用可能な温度は60℃〜70℃です。
用途
工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール
適合
配管
材質
ブチル
幅(mm)
20
厚さ(mm)
3
長さ(m)
10
注意
※油・薬品が関わる物件には、ご使用は避けてください。