4X85 ブラックステン(+)Aサラ 大阪魂 14284570 4X85 ブラックステン(+)Aサラ 大阪魂 14284570 4X85 ブラックステン(+)Aサラ 大阪魂 14284570

ブラックステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14284570 品番 4X85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,171
販売価格(税別)
12,883
長さ(mm)85 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.33 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする