5X25 ブラックステン(+)Aサラ 大阪魂 14284807 5X25 ブラックステン(+)Aサラ 大阪魂 14284807 5X25 ブラックステン(+)Aサラ 大阪魂 14284807

ブラックステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14284807 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
長さ(mm)25 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5.2 山数(25.4mmに付き)12 寸法Q(mm)2.93 寸法k(mm)2.8 寸法m(mm)5.1 寸法dk(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする