2X8 ステン(+)Aナベ WH=5 大阪魂 14286128 2X8 ステン(+)Aナベ WH=5 大阪魂 14286128 2X8 ステン(+)Aナベ WH=5 大阪魂 14286128

ステン(+)Aナベ WH=5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5000個) 注文コード 14286128 品番 2X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,439
販売価格(税別)
46,763
長さ(mm)8 十字穴番号1 呼び径2 寸法d(mm)2.1 山数(25.4mmに付き)32 寸法Q(mm)1.01 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)3.5 寸法dc(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする