画像準備中

クローム(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2500個) 長さ(mm)8 ねじの呼びM3.5 注文コード14286451 品番3.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,224
販売価格(税別)
16,567
この商品は長さ・ねじの呼び・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 表面処理クローム 頭部形状なべ 穴の形状(+-) ねじの呼びM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする