4X18 クローム(+-)ナベコ 大阪魂 14286591 4X18 クローム(+-)ナベコ 大阪魂 14286591 4X18 クローム(+-)ナベコ 大阪魂 14286591

クローム(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 長さ(mm)18 注文コード14286591 品番4X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,685
販売価格(税別)
10,623
この商品は長さ・ねじの呼び・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)18 呼び径4 表面処理クローム 頭部形状なべ 寸法k(mm)2.6 寸法p(mm)1.59 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする