4.5X8 ジオメットステン(+)ナベコ 大阪魂 14287406 4.5X8 ジオメットステン(+)ナベコ 大阪魂 14287406 4.5X8 ジオメットステン(+)ナベコ 大阪魂 14287406

ジオメットステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード14287406 品番4.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,038
販売価格(税別)
19,125
この商品はねじの呼び・内容量など160種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)8 十字穴番号2 呼び径4.5 寸法d(mm)4.65 山数(25.4mmに付き)14 頭部形状なべ 寸法Q(mm)2.53 寸法m(mm)4.7 寸法dk(mm)9.3 寸法k+f(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする