画像準備中

ジオメット ステン(+)トラスコ D10.6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14288745 品番 5X15(コアタマ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,516
販売価格(税別)
11,378
材質ステンレス 長さ(mm)15 タイプ小頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする