大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
32ヤマステン(+)UNF(マルサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14288937
品番
#10X3"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,376
販売価格(税別)
¥
62,160
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
丸皿
1インチ当たり山数
32
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#10
長さ(inch)
3"1/2