大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
BKステン(+-)バインドコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14289156
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,944
販売価格(税別)
¥
12,676
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
頭部形状
バインド
穴の形状
(+-)
ねじの呼び
M3