大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の バインドタッピンねじ
3カ-B (+)Aバインド
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
14289515
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)10
寸法Q(mm)
2.86
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
12.4
寸法k+f(mm)
3.7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧