5X40 GB ステン(+)Aバインド 大阪魂 14289646 5X40 GB ステン(+)Aバインド 大阪魂 14289646 5X40 GB ステン(+)Aバインド 大阪魂 14289646

GB ステン(+)Aバインド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14289646 品番 5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,664
販売価格(税別)
6,967
長さ(mm)40 十字穴番号2 呼び径5 寸法d(mm)5 山数(25.4mmに付き)12 寸法Q(mm)2.83 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)10.3 寸法k+f(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする