リス パイスケット(2)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14290633 品番
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質PP 質量(kg)1.25 レッド 内径(Φmm)550 外径×高さH(Φmm×mm)598×242 耐熱温度(℃)-10℃〜80℃ TKG品番9-0274-0602 TKG品番(2017)6-0254-0402
注意
※洗浄機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする