岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボール・ざる・漬物・米びつ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ザル・カゴ(手なし)
リス パイスケット(2)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14290719
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
PP
質量(kg)
1.25
色
イエロー
内径(Φmm)
550
外径×高さH(Φmm×mm)
598×242
耐熱温度(℃)
-10℃〜80℃
TKG品番
9-0274-0604
TKG品番(2017)
6-0254-0404
注意
※洗浄機不可