3.5X8 ステンメッキ(+)Aバインド 大阪魂 14294431 3.5X8 ステンメッキ(+)Aバインド 大阪魂 14294431 3.5X8 ステンメッキ(+)Aバインド 大阪魂 14294431

ステンメッキ(+)Aバインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 14294431 品番 3.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,894
販売価格(税別)
8,085
長さ(mm)8 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.65 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)1.83 寸法m(mm)4 寸法dk(mm)7.3 寸法k+f(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする