3.5X30 ステンメッキ(+)Aバインド 大阪魂 14294598 3.5X30 ステンメッキ(+)Aバインド 大阪魂 14294598 3.5X30 ステンメッキ(+)Aバインド 大阪魂 14294598

ステンメッキ(+)Aバインド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 14294598 品番 3.5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,779
販売価格(税別)
5,254
長さ(mm)30 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.65 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)1.83 寸法m(mm)4 寸法dk(mm)7.3 寸法k+f(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする