大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
ホワイト(+)Aサラ D=6(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
長さ(mm)
12
注文コード
14295621
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,750
販売価格(税別)
¥
14,318
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧