4X20 ホワイト(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14295648 4X20 ホワイト(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14295648 4X20 ホワイト(+)Aサラ D=6(3カ-W 大阪魂 14295648

ホワイト(+)Aサラ D=6(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1200個) 長さ(mm)20 注文コード14295648 品番4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,942
販売価格(税別)
9,947
この商品は長さ・内容量25種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 十字穴番号2 寸法k(mm)1.4 寸法dk(mm)6 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする