4X40 ユニクロ(+)Aサラ(コアタマ D=7 大阪魂 14295831 4X40 ユニクロ(+)Aサラ(コアタマ D=7 大阪魂 14295831 4X40 ユニクロ(+)Aサラ(コアタマ D=7 大阪魂 14295831

ユニクロ(+)Aサラ(コアタマ D=7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(56個) 注文コード 14295831 品番 4X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmにつき)16 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする