大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の アプセットタッピンねじ
3カ-W Aアプフランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(24個)
注文コード
14295867
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法H(mm)
3.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
10
呼び径d
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧