大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ユニクロ(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14298071
品番
4X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,648
販売価格(税別)
¥
3,316
バスケットに入れる
長さ(mm)
28
表面処理
ユニクロ
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4