画像準備中

3カステンコ(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3000個) 長さ(mm)5 ねじの呼びM3 注文コード14298125 品番3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,859
販売価格(税別)
8,963
この商品は長さ・ねじの呼び・内容量など81種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)5 表面処理3価ステンコート 頭部形状なべ 穴の形状(+-) ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする