4X12 3カステンコ(+-)ナベコ 大阪魂 14298457 4X12 3カステンコ(+-)ナベコ 大阪魂 14298457 4X12 3カステンコ(+-)ナベコ 大阪魂 14298457

3カステンコ(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1500個) 長さ(mm)12 注文コード14298457 品番4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,412
販売価格(税別)
8,556
この商品は長さ・ねじの呼び・内容量など81種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)12 呼び径4 頭部形状なべ 寸法k(mm)2.6 寸法p(mm)1.59 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする