大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カ-B (+-)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14298895
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,644
販売価格(税別)
¥
26,040
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
呼び径
4
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7