大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BKステン(+)サラボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(30個)
注文コード
14299096
品番
10X130(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,502
販売価格(税別)
¥
21,365
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
130
ねじの種類
全ねじ
表面処理
BKステン
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M10