曜日別特売

ジオメットステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
30
18
22
25
28
32
34
35
5
6
7
8
10
12
14
15
16
20
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量1袋(500個)注文コード14299270品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,602
販売価格(税別)
9,638
長さ(mm)
30
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
表面処理
ジオメット
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする