曜日別特売

ジオメットステン(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)6
6
8
5
7
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
34
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量1袋(1000個)注文コード14299349品番5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,511
販売価格(税別)
21,374
長さ(mm)
6
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
表面処理
ジオメット
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする