大阪魂
ジオメットステン(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(35個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(300個)
1袋(80個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
45
45
45
28
30
35
40
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
32
34
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
全93種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14299498
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,116
販売価格(税別)
¥
9,196
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
表面処理
ジオメット
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴