大阪魂
ジオメットステン(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(35個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(300個)
1袋(80個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
15
15
8
10
12
14
5
6
7
16
18
20
22
25
28
30
32
34
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
全93種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14299559
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,466
販売価格(税別)
¥
15,878
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
表面処理
ジオメット
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴