画像準備中

24ヤマステン(-)UNC(マルヒラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 長さ(inch)1"1/2 注文コード14302115 品番#10X1"1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,652
販売価格(税別)
33,320
この商品は長さ・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 頭部形状丸平 穴の形状すりわり ねじの呼びUNC#10 長さ(inch)1"1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする