2X8 GB ステン(+-)ナベコ 大阪魂 14302237 2X8 GB ステン(+-)ナベコ 大阪魂 14302237 2X8 GB ステン(+-)ナベコ 大阪魂 14302237

GB ステン(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8000個) 長さ(mm)8 注文コード14302237 品番2X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,824
販売価格(税別)
52,567
この商品は長さ・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)8 十字穴番号1 呼び径2 寸法d(mm)2.1 山数(25.4mmに付き)32 頭部形状なべ 寸法Q(mm)1.21 寸法m(mm)2.4 寸法dk(mm)4 寸法k+f(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする