3X5 GB ステン(+-)ナベコ 大阪魂 14302246 3X5 GB ステン(+-)ナベコ 大阪魂 14302246 3X5 GB ステン(+-)ナベコ 大阪魂 14302246

GB ステン(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3000個) 長さ(mm)5 注文コード14302246 品番3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,742
販売価格(税別)
16,129
この商品は長さ・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)5 十字穴番号1 呼び径3 寸法d(mm)3.1 山数(25.4mmに付き)24 頭部形状なべ 寸法Q(mm)1.72 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする