大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
GB ステン(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
長さ(mm)
7
注文コード
14302289
品番
3X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,604
販売価格(税別)
¥
10,549
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
7
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
頭部形状
なべ
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9