3X12 GB ステン(+-)ナベコ 大阪魂 14302350 3X12 GB ステン(+-)ナベコ 大阪魂 14302350 3X12 GB ステン(+-)ナベコ 大阪魂 14302350

GB ステン(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 長さ(mm)12 注文コード14302350 品番3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,369
販売価格(税別)
12,154
この商品は長さ・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)12 十字穴番号1 呼び径3 寸法d(mm)3.1 山数(25.4mmに付き)24 頭部形状なべ 寸法Q(mm)1.72 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする