3.5X8 GB ステン(+-)ナベコ 大阪魂 14302465 3.5X8 GB ステン(+-)ナベコ 大阪魂 14302465 3.5X8 GB ステン(+-)ナベコ 大阪魂 14302465

GB ステン(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 長さ(mm)8 注文コード14302465 品番3.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,956
販売価格(税別)
14,505
この商品は長さ・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 長さ(mm)8 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.65 山数(25.4mmに付き)18 頭部形状なべ 寸法Q(mm)1.83 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)4 寸法dk(mm)8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする