4X25 ジオメット(+)Aナベ 大阪魂 14303540 4X25 ジオメット(+)Aナベ 大阪魂 14303540 4X25 ジオメット(+)Aナベ 大阪魂 14303540

ジオメット(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 14303540 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,060
販売価格(税別)
6,418
長さ(mm)25 十字穴番号2 呼び径4 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 寸法Q(mm)2.03 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする