8X55 クロメート(+)Aナベ 大阪魂 14303795 8X55 クロメート(+)Aナベ 大阪魂 14303795 8X55 クロメート(+)Aナベ 大阪魂 14303795

クロメート(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(120個) 注文コード 14303795 品番 8X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,253
販売価格(税別)
7,503
長さ(mm)55 十字穴番号3 呼び径8 寸法d(mm)8.2 山数(25.4mmに付き)9 寸法Q(mm)4.36 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法dk(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする