2.6X10 クロメート(+)Aマルサラ 大阪魂 14304100 2.6X10 クロメート(+)Aマルサラ 大阪魂 14304100 2.6X10 クロメート(+)Aマルサラ 大阪魂 14304100

クロメート(+)Aマルサラ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3000個) 注文コード 14304100 品番 2.6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,008
販売価格(税別)
7,280
長さ(mm)10 十字穴番号1 呼び径2.6 寸法d(mm)2.7 山数(25.4mmに付き)28 寸法Q(mm)1.72 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)5.2 寸法k+f(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする