2X4 ニッケル(+)Aバインド 大阪魂 14304538 2X4 ニッケル(+)Aバインド 大阪魂 14304538 2X4 ニッケル(+)Aバインド 大阪魂 14304538

ニッケル(+)Aバインド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8000個) 注文コード 14304538 品番 2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,944
販売価格(税別)
19,040
長さ(mm)4 十字穴番号1 呼び径2 寸法d(mm)2.1 山数(25.4mmに付き)32 寸法Q(mm)1.01 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)4.3 寸法k+f(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする