3.5X32 ツヤケシクロ(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂 14305886 3.5X32 ツヤケシクロ(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂 14305886 3.5X32 ツヤケシクロ(+)Aサラ(3カ-W 大阪魂 14305886

ツヤケシクロ(+)Aサラ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 14305886 品番 3.5X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,358
販売価格(税別)
5,780
長さ(mm)32 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.65 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)1.93 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.1 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする