4.5X10 シルバー(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14306568 4.5X10 シルバー(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14306568 4.5X10 シルバー(+)Aマルサラ(ユニクロ 大阪魂 14306568

シルバー(+)Aマルサラ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1400個) 注文コード 14306568 品番 4.5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,218
販売価格(税別)
12,925
長さ(mm)10 十字穴番号2 呼び径4.5 寸法d(mm)4.65 山数(25.4mmに付き)14 寸法Q(mm)2.93 寸法m(mm)5.1 寸法dk(mm)9 寸法k+f(mm)3.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする