6X20 ヤキキジ(+-)AフランジB10D13 大阪魂 14309088 6X20 ヤキキジ(+-)AフランジB10D13 大阪魂 14309088 6X20 ヤキキジ(+-)AフランジB10D13 大阪魂 14309088

ヤキキジ(+-)AフランジB10D13

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(27個) 注文コード14309088 品番6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 寸法H(mm)4 寸法d(mm)6 寸法D(mm)13 寸法e(mm)10.9 寸法B(mm)10 寸法T(mm)1.2 寸法M(mm)6.2 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする