6X30 3カ-B Aアプフランジ 大阪魂 14309131 6X30 3カ-B Aアプフランジ 大阪魂 14309131 6X30 3カ-B Aアプフランジ 大阪魂 14309131

3カ-B Aアプフランジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(17個) 注文コード14309131 品番6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 寸法H(mm)3.5 寸法t(mm)0.9 寸法D(mm)13 寸法B(mm)10 呼び径d6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする